Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Bac PLASTELBOX 1 Travée 3 Rangées VA - 751032

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 39

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217914179

Réf. Sonepar

00770791417

Réf. Fournisseur

751032

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

39

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

1145 mm

largeur:

318 mm

profondeur:

210 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

200 mm

hauteur d'encastrement:

300 mm

largeur d'encastrement:

1127 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

Bac PLASTELBOX 1 Travée 3 Rangées avec Volume Attenant intégré pour kit com

Les Atouts de l'article:

La gamme PLASTELBOX, fabriquée et assemblée en France, a été pensée afin d’offrir une solution esthétique, fonctionnelle et économique pour la Gaine Technique Logement (GTL). ABS-PC 100% recyclé. Ultra léger. Robuste