BLM - Bac PLASTELBOX 1 Travée 4 Rangées VA - 751042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 52
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Bacs PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914186
Réf. Sonepar
00770791418
Réf. Fournisseur
751042
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
52
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
1250 mm
largeur:
318 mm
profondeur:
210 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
200 mm
hauteur d'encastrement:
300 mm
largeur d'encastrement:
1232 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
La gamme PLASTELBOX, fabriquée et assemblée en France, a été pensée afin d’offrir une solution esthétique, fonctionnelle et économique pour la Gaine Technique Logement (GTL). ABS-PC 100% recyclé. Ultra léger. Robuste




