BLM - Bac PLASTELBOX PPT B2T6R VA - 752063

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 6

  • largeur en nombre de modules - 78

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217901230

Réf. Sonepar

00770790123

Réf. Fournisseur

752063

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

78

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

800 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

200 mm

hauteur d'encastrement:

556 mm

largeur d'encastrement:

786 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en PP, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm