BLM - BANCHEBOX ICT20/25 murs de 160 à 200 mm - 779910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 160...200 mm
modèle - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701217903975
Réf. Sonepar
00770790397
Réf. Fournisseur
779910
Marque
BLM
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
160...200 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
largeur:
70 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
160...200 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Les entrées de conduit sont situées à + de 40mm de la surface du mur, conformément à la norme.2 entrées inclinées M20, M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits


