BLM - BANCHEBOX ICT25 (6x25) murs de 160 à 200 mm - 779925

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - BANCHEBOX ICT25 (6x25) murs de 160 à 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 160...200 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217903982

Réf. Sonepar

00770790398

Réf. Fournisseur

779925

Marque

BLM

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

160...200 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

largeur:

70 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

160...200 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

BANCHEBOX ICT25 (6xICT25/2xICT20) murs de 160 à 200 mm

Les Atouts de l'article:

Les entrées de conduit sont situées à + de 40mm de la surface du mur, conformément à la norme.2 entrées inclinées M20, M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits