BLM - BANCHEBOX montée ICT25 murs de 180 - 761825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217904118
Réf. Sonepar
00770790411
Réf. Fournisseur
761825
Marque
BLM
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
180 mm
largeur:
70 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
2 entrées inclinées M20 et M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits.BANCHEBOX est compatible avec tous les accessoires du marché : anneaux à vis, distanciers, couvercle de pose, aimant


