BLM - BANCHEBOX montée IRL25 murs de 180 - 761830

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - BANCHEBOX montée IRL25 murs de 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217904149

Réf. Sonepar

00770790414

Réf. Fournisseur

761830

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

180 mm

largeur:

70 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

BANCHEBOX montée IRL25 murs de 180

Les Atouts de l'article:

Fabriqué en France et livré « assemblé », le boîtier BANCHEBOX permet en une seule référence 3 tailles de mur : 160, 180 et 200mm. Les épaisseurs plus importantes de murs sont réalisées avec la bague de rallonge de 20mm. 2 entrées inclinées M20 et M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits.BANCHEBOX est compatible avec les accessoires du marché : anneaux à vis, distanciers, couvercle de pose, aimant