BLM - BANCHEBOX montée IRL25 murs de 200 - 762030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217904156
Réf. Sonepar
00770790415
Réf. Fournisseur
762030
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
200 mm
largeur:
70 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en France et livré « assemblé », le boîtier BANCHEBOX permet en une seule référence 3 tailles de mur : 160, 180 et 200mm. Les épaisseurs plus importantes de murs sont réalisées avec la bague de rallonge de 20mm. 2 entrées inclinées M20 et M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits.BANCHEBOX est compatible avec les accessoires du marché : anneaux à vis, distanciers, couvercle de pose, aimant