BLM - Boîte de comble PDC D67 à percer 180x180x75 - 510185

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217903258

Réf. Sonepar

00770790325

Réf. Fournisseur

510185

Réf. Commerciale

BLM

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

180 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

75 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Oui

montage sous l'eau:

Non

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de comble à percer 180x180x75 mm, en polypropylène avec joint d'étanchéité sur le couvercle, sortie pour point de centre pré-perçée diamètre 67 mm