BLM - Boîte de comble PDC D86 à percer 180x180x75 - 510188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 180 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NO AIR PAVILLONNAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903272
Réf. Sonepar
00770790327
Réf. Fournisseur
510188
Marque
BLM
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
180 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
75 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Oui
montage sous l'eau:
Non
type de traversée de boîtier:
sans
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans



