BLM - Boîte dérivation No Air D.86 Prof.40mm + couv. - 690865

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 86 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217904392

Réf. Sonepar

00770000068

Réf. Fournisseur

690865

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

86 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

86 mm

largeur:

86 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte de dérivation DERIV'BOX Multimat No Air 850°C diamètre 86mm profondeur 40 mm, 4 entrées ISO 16/20/25, avec couvercle de fintion à visser 100x100 mm entraxe 78mm

Les Atouts de l'article:

La boîte de dérivation No Air est le modèle le plus petit de la gamme de boîtier de dérivation No Air. Elle offre une finition parfaite grâce à sa collerette convexe et à son couvercle de finition à visser.