BLM - Boîte FARABOX IP55 1/4T. 175x150x80 mm - 545609

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 175 mm

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217906914

Réf. Sonepar

00770545609

Réf. Fournisseur

545609

Marque

BLM

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

40 mm

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

175 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

80 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

autre

section de conducteur max.:

40 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîtier de dérivation FARABOX IP55 175x150x80 mm 960°C avec couvercle 1/4 de tour, équipé d'un fil de terre et d'un revêtement spécial pour atténuer les effets des champs électriques et électromagnétiques jusqu'à 95%