BLM - Boîte FARABOX IP55 100x100x45 mm - 545409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 16/20 mm
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 100 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217906877
Réf. Sonepar
00770545409
Réf. Fournisseur
545409
Marque
BLM
forme:
carré
pour diamètre du tube:
16/20 mm
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
45 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans





