BLM - Boite OPTIBOX IP55 155x110x80 650° - 560509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 32 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 155 mm
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217905429
Réf. Sonepar
00770000092
Réf. Fournisseur
560509
Marque
BLM
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
32 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
155 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
80 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
32 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
nombre d'entrées:
10
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans




