BLM - Boite OPTIBOX IP55 NOIR 1/4T.100x100x55 mm - 515425

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Boite OPTIBOX IP55 NOIR 1/4T.100x100x55 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921719

Réf. Sonepar

00770792171

Réf. Fournisseur

515425

Réf. Commerciale

BLM

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

55 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

noir

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîtier OPTIBOX IP55 NOIR 1/4T.100x100x55 mm