BLM - Boîte OPTIBOX lisse IP65 1/4T. 225x175x100 mm - 525709

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 225 mm

  • largeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217906532

Réf. Sonepar

00770525709

Réf. Fournisseur

525709

Réf. Commerciale

BLM

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

40 mm

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

225 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

100 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

40 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîtier de dérivation OPTIBOX à faces lisses IP65 960°C 225x175x100 mm, avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, corps en polypropylène