BLM - Boite OPTIBOX lisse IP65 100x100x55 mm - 525429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 16/20 mm
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 100 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3701217903333
Réf. Sonepar
00770525429
Réf. Fournisseur
525429
Réf. Commerciale
BLM
forme:
carré
pour diamètre du tube:
16/20 mm
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
55 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans