BLM - Boite OPTIBOX préd IP65 1/4T. 225x175x100 mm - 535709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 40 mm
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 225 mm
largeur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217911635
Réf. Sonepar
00770535709
Réf. Fournisseur
535709
Réf. Commerciale
BLM
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
40 mm
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
225 mm
largeur:
175 mm
profondeur:
100 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
40 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
nombre d'entrées:
10
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans