BLM - Boite OPTIBOX préd. IP65 100x100x55 mm - 535429

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 20/25 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217911611

Réf. Sonepar

00770535429

Réf. Fournisseur

535429

Réf. Commerciale

BLM

forme:

carré

pour diamètre du tube:

20/25 mm

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

55 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîtier de dérivation OPTIBOX avec faces prédécoupées IP65 960°C 100x100x55 mm, avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, corps en polypropylène, 9 entrées de 4 à 25 mm