BLM - Boîte pavillonnaire MINIBOX No Air 180x180x75 - 590180

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - carré

  • profondeur - 75...75 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217903913

Réf. Sonepar

00770790392

Réf. Fournisseur

590180

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

autre

forme:

carré

profondeur:

75...75 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

180 mm

largeur:

180 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Oui

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

32

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

Boîte pavillonnaire MINIBOX No Air RE2020 180×180×75mm avec couvercles étanches et plaques de réduction amovibles pour réduire les entrées D25 en D20 et D20 en D16. Entrées avec membranes et crans de maintien: 24 x ISO16/20 - 8 x ISO20/25