BLM - Boîte PdC micro module No Air P.47 - 686510

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217907836

Réf. Sonepar

00770100005

Réf. Fournisseur

686510

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

faux plafond

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

longueur:

140 mm

largeur:

73 mm

profondeur intérieure:

47 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

nombre d'entrées:

2

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

fixation du couvercle:

vissé

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Point de centre pour micro-module Multimat No Air diamètre 67mm profondeur 47mm avec poche souple pour le logement des micro-modules et couvercle de finition DCL à montage rapide EASYFIX. Dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C

Les Atouts de l'article:

Le micro-module No Air est novateur sur le marché. Dans le cas d’une commande d’un point de centre par le biais d’un micro-module, ce produit permet de remplacer facilement le module électronique sans démonter le point de centre.