Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Boîtier app. de juxtaposition 68x70 mm - 690110

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • épaisseur d'isolation - 80...200 mm

  • surface de fixation - autre

  • avec matériaux isolants de remplissage - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013456577770

Réf. Sonepar

00770000080

Réf. Fournisseur

690110

Marque

BLM

matériau:

plastique

épaisseur d'isolation:

80...200 mm

surface de fixation:

autre

avec matériaux isolants de remplissage:

Non

Boîtier de juxtaposition pour manchon étanche pour appareillage exterieur juxtaposable. Pour épaisseurs d'isolation de 80 à 200mm, appareillage jusqu'à 5kg..