Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Boîtier Blue Box D.67 prof.55 mm - 600559

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217908987

Réf. Sonepar

00770600559

Réf. Fournisseur

600559

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Non

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

profondeur intérieure:

55 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîtier d'encastrement Blue Box diamètre 67mm profondeur 55 mm en polypropylène, avec pattes de fixation plastique, tenue au fil incandescent 850°C