BLM - Boîtier BlueBox 32A D.86 P.40 - 610869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 86 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701217908703
Réf. Sonepar
00770610869
Réf. Fournisseur
610869
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
86 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP30
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
à coupler/juxtaposer:
Non
longueur:
86 mm
largeur:
86 mm
profondeur intérieure:
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans



