BLM - Boîtier d'encastrement pour isolation extérieure - 695970

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 68 mm

  • profondeur - 70...130 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013456557734

Réf. Sonepar

00770700000

Réf. Fournisseur

695970

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

68 mm

profondeur:

70...130 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

gris

type de construction:

prise d'appareil

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

220 mm

largeur:

110 mm

profondeur intérieure:

160 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

100...160 mm

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

25...25 mm

nombre d'entrées:

5

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

Boîtier d'encastrement pour isolation extérieure pour appareils encastrables et spots LED 8W max. Pour épaisseurs d'isolation de 100 et 160mm