BLM - Boîtier DERIV'BOX No Air 170x120x40 - 690170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
profondeur - 40...40 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701217907232
Réf. Sonepar
00770690170
Réf. Fournisseur
690170
Marque
BLM
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
profondeur:
40...40 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
170 mm
largeur:
120 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...23 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16 mm
verrouillage de tube:
Oui
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
12
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Réglage du couvercle de finition possible grâce au design du produit.



