BLM - Boîtier DERIV'BOX No Air 250x190x50 - 690245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217921382
Réf. Sonepar
00770792138
Réf. Fournisseur
690245
Marque
BLM
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
250 mm
largeur:
190 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
25 mm
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
18
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
fixation du couvercle:
vissé
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans


