BLM - Boîtier MODUL'BOX 9 modules (8+1) - 550508

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 9

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217907027

Réf. Sonepar

00770550508

Réf. Fournisseur

550508

Marque

BLM

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

9

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

bleu

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

197 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

100 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

rail DIN:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

Boîtier étanche MODUL'BOX 9 modules (8+1), IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis