BLM - Boîtier MODUL'BOX 3 modules (2+1) - 550503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 3
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3701217906983
Réf. Sonepar
00770550503
Réf. Fournisseur
550503
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
bleu
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
158 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
100 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
rail DIN:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui