BLM - Boitier MULTIMAT D.67 P.50 - 610509

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217908901

Réf. Sonepar

00770610509

Réf. Fournisseur

610509

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

50...50 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

étanche à l'air:

Non

Boîtier d'encastrement MULTIMAT diamètre 67mm profondeur 50 mm avec cache de protection. Pour matériaux pleins et creux, vis d'appareillage longues. Tenue au fil incandescent 850°C