BLM - Boîtier No Air II New design D.67 prof.50 - 670500

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217907911

Réf. Sonepar

00770000023

Réf. Fournisseur

670500

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

50...50 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

16 mm

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

étanche à l'air:

Oui

Boîtier d'encastrement simple Multimat No Air II diamètre 67mm profondeur 50 mm en polypropylène et membranes SEBS, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C