Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Boîtier Protec. Rad. Plomb K D.74 P.58.5mm - 680761

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 74 mm

  • modèle - unique

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217902299

Réf. Sonepar

00770790229

Réf. Fournisseur

680761

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

74 mm

modèle:

unique

matériau:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Oui

longueur:

74 mm

largeur:

74 mm

profondeur intérieure:

58.5 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Oui

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

tubulure

application spéciale:

protection contre les radiations

Boîtier d'encastrement Protection Radiations diamètre 74 profondeur 58.5mm pour parois radioprotectrices avec plomb