Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Boîtier Protection Feu EI90 K D.68 P.62 - 689609

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 68 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217900073

Réf. Sonepar

00770090007

Réf. Fournisseur

689609

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

68 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Oui

longueur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur intérieure:

62 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

E 90

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

tubulure

application spéciale:

protection contre l'incendie

Boîtier d'encastrement étanche coupe-feu EI30-EI90 et acoustique jusqu'à 69dB, diamètre 68 profondeur 62mm IP30, tenue au fil incandescent 850°C