BLM - Bouch. ventil. basse polyamide noir ISO 8x1 - 105085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 8
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOUCHONS VENTILATEURS Série 105
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606390219
Réf. Sonepar
00770000074
Réf. Fournisseur
105085
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
8
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
12 mm
dimension angulaire hexagonale:
13 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non



