BLM - Bouchon ATEX INOX ISO 25 - 204259


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
couleur - nickel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915985
Réf. Sonepar
00770204259
Réf. Fournisseur
204259
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22