BLM - Bouchon ATEX INOX ISO 63 - 204639

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217916876

Réf. Sonepar

00770204639

Réf. Fournisseur

204639

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon ATEX hexagonal en inox filetage ISO 63