BLM - Bouchon ATEX inox NPT 2" - 204229

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - nickel

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920231

Réf. Sonepar

00770204229

Réf. Fournisseur

204229

Marque

BLM

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 pouces

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon ATEX hexagonal en inox filetage NPT 2"