BLM - Bouchon ATEX Nickelé ISO 16 - 204164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918528

Réf. Sonepar

00770204164

Réf. Fournisseur

204164

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon ATEX hexagonal en laiton nickelé filetage ISO 16