BLM - Bouchon ATEX nickelé ISO75 - 204754
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606379634
Réf. Sonepar
00770204754
Réf. Fournisseur
204754
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22


