BLM - Bouchon ATEX nickelé NPT 3/8" - 204384
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - NPT
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920262
Réf. Sonepar
00770204384
Réf. Fournisseur
204384
Marque
BLM
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/8 pouce
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22


