BLM - Bouchon ATEX nickelé NPT3" - 204304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606370211
Réf. Sonepar
00770204304
Réf. Fournisseur
204304
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3 pouces
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22