BLM - Bouchon ATEX nickelé Pg11 - 204114

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8682747030483

Réf. Sonepar

00770204114

Réf. Fournisseur

204114

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon ATEX hexagonal en laiton nickelé filetage Pg 11