BLM - Bouchon ATEX polyamide ISO20 - 204205

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Bouchon ATEX polyamide ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606330062

Réf. Sonepar

00770204205

Réf. Fournisseur

204205

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon ATEX hexagonal en polyamide filetage ISO 20