Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Bouchon bombé nickelé ISO 12 - 104124

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914544

Réf. Sonepar

00770104124

Réf. Fournisseur

104124

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon bombé en laiton nickelé, filetage ISO 12, longueur du filetage 5mm, IP54, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94