BLM - Bouchon bombé nickelé ISO 25 - 104254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914650
Réf. Sonepar
00770104254
Réf. Fournisseur
104254
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans