BLM - Bouchon bombé nickelé ISO 32 - 104324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914667
Réf. Sonepar
00770104324
Réf. Fournisseur
104324
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans



