BLM - Bouchon bombé nickelé Pg 13 - 104134

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217914551

Réf. Sonepar

00770104134

Réf. Fournisseur

104134

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon bombé en laiton nickelé, filetage Pg 13, longueur du filetage 6,5mm, IP54, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94