BLM - Bouchon bombé nickelé Pg 42 - 104424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914704
Réf. Sonepar
00770104424
Réf. Fournisseur
104424
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans