BLM - Bouchon bombé noir ISO 20 - 104205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouchon Série 104
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606378897
Réf. Sonepar
00770104205
Réf. Fournisseur
104205
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans