BLM - Bouchon bombé noir ISO 32 - 104325

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217919020

Réf. Sonepar

00770104325

Réf. Fournisseur

104325

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon bombé en Polyamide, filetage ISO 32, longueur du filetage 8mm, joint NBR, IP68 - 5 Bar 30 minutes, couleur noir RAL 9005